Roger Pradier - Applique d'exterieur led integree Mona N°1 4500°k Rouge tomate 110 - 137003110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4500...4500 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660158404
Réf. Sonepar
00153003133
Réf. Fournisseur
137003110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
4500...4500 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
110
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
14227...14227 °C
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
347 mm
Panneau LED:
Non