Roger Pradier - Applique Dallas N°1 fume Blanc 001 - 119002001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660056625
Réf. Sonepar
00153004112
Réf. Fournisseur
119002001
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
blanc
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
hauteur/profondeur:
509 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non




