Roger Pradier - Applique Dallas N°2 detection fume Bleu azur mat 134 - 119006134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660276719
Réf. Sonepar
00153027671
Réf. Fournisseur
119006134
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
finition du paralume:
mat
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
416 mm
nombre de pôles:
2




