Roger Pradier - Applique Faktory N°1 Cuivre vernis sans patine 084 - 122001084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660062008
Réf. Sonepar
00153001852
Réf. Fournisseur
122001084
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
valeur de papillotement Pst LM:
84
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
223 mm
Panneau LED:
Non









