Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED asym 35W 3000K 1-10V Gris noir 107 - 182004107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660266512
Réf. Sonepar
00153026651
Réf. Fournisseur
182004107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
143 mm
nombre de pôles:
1