Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED asym 35W 3000K Dali Blanc pur 101 - 182006101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660266543
Réf. Sonepar
00153026654
Réf. Fournisseur
182006101
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
143 mm