Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED sym 26W 3000K Gris soie 105 - 182001105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660265768
Réf. Sonepar
00153026576
Réf. Fournisseur
182001105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
hauteur/profondeur:
143 mm
nombre de pôles:
1