Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED sym 35W 3000K Dali Gris soie 105 - 182005105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660265836
Réf. Sonepar
00153026583
Réf. Fournisseur
182005105
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
143 mm




