Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 26w 2700°k Blanc pur 101 - 177011101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660312257

Réf. Sonepar

00153031225

Réf. Fournisseur

177011101

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

600 mm

Applique HOGAR en aluminium, hauteur 600mm, classe 1, IK10, module Led IP65 intégré 26W 2700°K, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium