Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 35w 3000°k Bleu acier 065 - 177042065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660231411
Réf. Sonepar
00153004652
Réf. Fournisseur
177042065
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
couleur de la lumière:
bleu
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
600 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non







