Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 35w 3000°k Noir foncé 000 - 177042000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660231336
Réf. Sonepar
00153004650
Réf. Fournisseur
177042000
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
hauteur/profondeur:
600 mm
Panneau LED:
Non







