Roger Pradier - Applique Ibuk N°1 4300°k 10-10 Façade PC blanc Noir velours 113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660067218
Réf. Sonepar
00153003707
Réf. Fournisseur
126007113
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
10
Degré de protection (NEMA)
1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
14027...14027 °C
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
377 mm
nombre de pôles
10
Panneau LED
Non
Applique IBUK en aluminium, LED 3x4,5W 4300°K, éclairage haut et bas 10°-10°, IP65, IK10, classe 2, diffuseurs polycarbonate clair. Façade blanche rétroéclairée. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium