Roger Pradier - Applique Kerlouan N°1 Blanc 001 - 128001001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660069076
Réf. Sonepar
00153000645
Réf. Fournisseur
128001001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
blanc
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
206 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non