Roger Pradier - Applique Klint N°1 2800°k Blanc pur 101 - 167001101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660185653

Réf. Sonepar

00153004294

Réf. Fournisseur

167001101

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2800...2800 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

blanc

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

125 mm

Panneau LED:

Non

Applique KLINT en aluminium, éclairage up & down, décor cercle rétroéclairé, LED 2 x 2W 2800°K, IP65, classe 2, diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium