Roger Pradier - Applique Klint N°2 2800°k Noir velours 113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en applique - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660184281
Réf. Sonepar
00153004314
Réf. Fournisseur
167003113
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
22527...22527 °C
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
125 mm
nombre de pôles
2
Panneau LED
Non
Applique KLINT en aluminium, éclairage up & down, face sans décor, LED 2 x 2W 2800°K, IP65, classe 2, diffuseur méthacrylate clair. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium