Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Klint N°2 4000°k Cuivre vernis sans patine 084 - 167004084

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660214339

Réf. Sonepar

00153004348

Réf. Fournisseur

167004084

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

125 mm

Panneau LED:

Non

Applique KLINT, éclairage up & down, face sans décor, LED 2 x 2W 4000°K, IP65, classe 2, diffuseur méthacrylate clair. Matière : cuivre brossé vernis 084