Roger Pradier - Applique Klint N°2 4000°k Orangé pur 014 - 167004014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660187480
Réf. Sonepar
00153004315
Réf. Fournisseur
167004014
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
orange
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
23727...23727 °C
hauteur/profondeur:
125 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non