Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Lampiok 1 N°6 clair Cuivre patiné vernis 080 - 131011080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660164689

Réf. Sonepar

00153003996

Réf. Fournisseur

131011080

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

valeur de papillotement Pst LM:

80

hauteur/profondeur:

941 mm

nombre de pôles:

6

Panneau LED:

Non

Applique descendante LAMPIOK 1, avec hauban, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Matière cage : cuivre patiné vernis 080. Matière potence : aluminium. Teinte RAL 7021 Gris noir 107