Roger Pradier - Applique Lampiok 2 N°3 diffuseur clair Gris noir 107 - 178005107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660214872
Réf. Sonepar
00153005134
Réf. Fournisseur
178005107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
hauteur/profondeur:
547 mm
Panneau LED:
Non