Roger Pradier - Applique Lampiok 4 N°2 LED 35w 3000°k tube PMMA Gris soie 105 - 175025105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660291682
Réf. Sonepar
00153029168
Réf. Fournisseur
175025105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
883 mm