Roger Pradier - Applique Louis Philippe 2 N°1 g9 Blanc 001 - 135002001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660077354

Réf. Sonepar

00153485080

Réf. Fournisseur

135002001

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

blanc

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

hauteur/profondeur:

427 mm

Panneau LED:

Non

Applique LOUIS PHILIPPE 2 en aluminium, G9, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium