Roger Pradier - Applique Louis Philippe 2 N°1 Zinc brut 092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
adapté à un montage en applique - Oui
source lumineuse - autre
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660077286
Réf. Sonepar
00153485065
Réf. Fournisseur
135001092
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
427 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique LOUIS PHILIPPE 2 en zinc brut 092, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair.