Roger Pradier - Applique Louis Philippe 7 N°1 G9 Rouille 046 - 136002046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660078146

Réf. Sonepar

00153485185

Réf. Fournisseur

136002046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

valeur de papillotement Pst LM:

46

hauteur/profondeur:

373 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique LOUIS PHILIPPE 7 en aluminium, G9, IP44, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium