Roger Pradier - Applique Louis XIII N°4 Laiton brut 072 - 130007072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660071383

Réf. Sonepar

00153007138

Réf. Fournisseur

130007072

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

653 mm

Applique montante LOUIS XIII, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton brut 072. Matière potence : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000