Roger Pradier - Applique Louvre N°5 LED 2700°K Rouge vin 066 - 133110066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 5
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660289528
Réf. Sonepar
00153028952
Réf. Fournisseur
133110066
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
5
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2426.8...2426.8 °C
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
671 mm
nombre de pôles:
5