Roger Pradier - Applique Louvre N°2 E27 Vert sapin 067 - 133003067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660196475

Réf. Sonepar

00153003105

Réf. Fournisseur

133003067

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

774 mm

Panneau LED:

Non

Applique crosse LOUVRE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium