Roger Pradier - Applique Louvre N°2 LED 2700°K Vert Anglais 019 - 133104019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660289177

Réf. Sonepar

00153028917

Réf. Fournisseur

133104019

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

couleur de la lumière:

vert

hauteur/profondeur:

774 mm

nombre de pôles:

2

Applique crosse LOUVRE en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium