Roger Pradier - Applique Louvre N°4 LED 2700°K Rouge vin 066 - 133108066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660310338
Réf. Sonepar
00153031033
Réf. Fournisseur
133108066
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
436 mm