Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Applique Louvre N°5 LED 2700°K Cuivre patiné vernis 080 - 133110080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 5

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660289498

Réf. Sonepar

00153028949

Réf. Fournisseur

133110080

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

5

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

cuivre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

hauteur/profondeur:

671 mm

nombre de pôles:

5

Applique montante LOUVRE LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Matière lanterne : cuivre patiné vernis 080. Matière potence : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000, couronne dorée