Roger Pradier - Applique Louvre N°5 LED 2700°K Noir foncé 000 - 133110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660289344
Réf. Sonepar
00153028934
Réf. Fournisseur
133110000
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
671 mm







