Roger Pradier - Applique Montana N°3 opale Dôme blanc- Rouge vin 066 - 139011066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660195362

Réf. Sonepar

00153003143

Réf. Fournisseur

139011066

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

306 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante MONTANA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Potence Teinte RAL 3005 Rouge vin 066, dôme blanc. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium