Roger Pradier - Applique Moon N°2 opale Vert de gris 008 - 109004008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660029490
Réf. Sonepar
00153004096
Réf. Fournisseur
109004008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
vert
hauteur/profondeur:
320 mm
nombre de pôles:
8
Panneau LED:
Non