Roger Pradier - Applique Moon N°2 opale Blanc 001 - 109004001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660029452
Réf. Sonepar
00153004095
Réf. Fournisseur
109004001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
blanc
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
hauteur/profondeur:
320 mm
Panneau LED:
Non