Roger Pradier - Applique Moon N°5 detection opale Sable 053 - 109020053

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660061278

Réf. Sonepar

00153020053

Réf. Fournisseur

109020053

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

422 mm

nombre de pôles:

5

Panneau LED:

Non

Applique montante détection MOON, potence droite embrochable, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø 300 méthacrylate opale. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium