Roger Pradier - Applique OL11 N°2 E27 opale Gris soie 105 - 142202105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660248815

Réf. Sonepar

00153024881

Réf. Fournisseur

142202105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

hauteur/profondeur:

338 mm

nombre de pôles:

2

Applique OL11 en aluminium, E27, IP55, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Teinte Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.