Roger Pradier - Applique OL33 N°2 LED 18W 3000K verre trempé Rouille 046 - 144205046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660250665
Réf. Sonepar
00153025066
Réf. Fournisseur
144205046
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
verre
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
hauteur/profondeur:
432 mm
nombre de pôles:
2












