Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Vert de gris 008 - 150003008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 215 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660111669
Réf. Sonepar
00153000865
Réf. Fournisseur
150003008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
215 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
variation 1-10V:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
couleur de la lumière:
vert
valeur d'effet stroboscopique SVM:
2
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
340 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non