Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 detection Rouille 046 - 150007046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660114592
Réf. Sonepar
00153001447
Réf. Fournisseur
150007046
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
valeur de papillotement Pst LM:
1
hauteur/profondeur:
340 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non













