Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°3 Grès 054 - 150009054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660112222
Réf. Sonepar
00153000877
Réf. Fournisseur
150009054
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
valeur de papillotement Pst LM:
54
valeur d'effet stroboscopique SVM:
3
hauteur/profondeur:
574 mm
nombre de pôles:
3
Panneau LED:
Non