Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°3 Noir foncé 000 - 150010000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663660112246

Réf. Sonepar

00153001347

Réf. Fournisseur

150010000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

574 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique montante PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium