Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°5 detection Grès 054 - 150016054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660195737
Réf. Sonepar
00153000989
Réf. Fournisseur
150016054
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
hauteur/profondeur:
680 mm
nombre de pôles:
5
taux de distorsion harmonique (THD):
54
Panneau LED:
Non













