Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 Tradition N°2 Noir foncé 000 - 151003000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Tradition
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660116688
Réf. Sonepar
00153001112
Réf. Fournisseur
151003000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
0
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
360 mm
Panneau LED:
Non