Roger Pradier - Applique Plemo N°1 G9 - 9W Bleu acier 065 - 190001065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
douille - G9
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660293099
Réf. Sonepar
00153029309
Réf. Fournisseur
190001065
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
G9
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
bleu
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
hauteur/profondeur:
45 mm




