Roger Pradier - Applique Plemo N°2 G9 - 9W Vert fougère 109 - 190002109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - G9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660292948
Réf. Sonepar
00153029294
Réf. Fournisseur
190002109
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G9
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
109
hauteur/profondeur:
45 mm
nombre de pôles:
2




