Roger Pradier - Applique RP195 N°1 clair Vert fougère 109 - 153001109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660172813
Réf. Sonepar
00153003397
Réf. Fournisseur
153001109
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
109
hauteur/profondeur:
103 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non




