Roger Pradier - Applique RP195 N°1 depoli Gris anthracite 006 - 153002006

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660123853

Réf. Sonepar

00153001248

Réf. Fournisseur

153002006

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

1

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

valeur d'effet stroboscopique SVM:

6

hauteur/profondeur:

103 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique RP195, hauteur 103mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium