Roger Pradier - Applique RP195 N°1 depoli Orangé pur 014 - 153002014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660123860
Réf. Sonepar
00153001249
Réf. Fournisseur
153002014
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
1
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
orange
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
hauteur/profondeur:
103 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non