Roger Pradier - Applique RP195 T2 N°3 Classe 3 Diffuseur clair Gris 105 - 153015105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660325912

Réf. Sonepar

00153032591

Réf. Fournisseur

153015105

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

hauteur/profondeur:

131 mm

Applique RP195 en aluminium, E27, IP65, classe 3, diffuseur verre clair. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium