Roger Pradier - Applique RP195 T2 N°3 depoli Noir velours 113 - 153006113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660275835
Réf. Sonepar
00153027583
Réf. Fournisseur
153006113
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
hauteur/profondeur:
131 mm