Roger Pradier - Applique Sherlock T1 N°1 clair Gris anthracite 006 - 154001006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 250 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3663660126038
Réf. Sonepar
00153001272
Réf. Fournisseur
154001006
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
250 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
variation 1-10V:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
174 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non